Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2AKSNM12T
Cod. Produttore
XUB2AKSNM12T
Cod. EAN
3389110149418

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico - sbarramento - Sn 15 m - NO - Connettore M12
Il trasmettitore fotoelettrico OsiSense design 18 di Schneider Electric ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 15 m e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo emettitore fotoelettrico cilindrico monomodale ha un corpo in plastica, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA, UL.

corrente d’uscita max.

100 mA

lunghezza del sensore

60 mm

temperatura ambiente

-25 °C

funzione di contatto

con commutazione al buio

metodo di regolazione

Teach-In

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

volume di fornitura del sistema a una via

trasmittente e ricevitore

forma della scatola

cilindro, filettatura

materiale della scatola

plastica

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

classe di protezione della risorsa

classe di protezione 0

tempo di reazione

1 ms

tipo di tensione

AC/DC

diametro del sensore

18 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

materiale della superficie ottica

plastica

tipo di luce

luce a infrarossi

distanza del riflettore min.

5000 mm

max. distanza di commutazione

20000 mm

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione nominale

15000 mm

Serie

Photoelectric_sensors_XU

Produttore

Sensore fotoelettrico M18 Emet a sbarramento Rilevamento a 15 metri connettore maschio M12 4 pin

(pz.)