›

sensore fotoelettrico diffuso XUX 2,1 m uscita NO+NC 24-240 Vca/Vcc morsetti per automazione industriale

Cod. Rexel TEXUX5ARCNT16
Cod. Produttore XUX5ARCNT16
Cod. EAN 3666916035603

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24-240 V AC/DC
  • Distanza rilevamento: 2,1 m diffuso
  • Uscita: Relè NO+NC
  • Protezione: IP67/IP65
  • Materiale involucro: PBT
  • Dimensioni: 92x31x77 mm
  • Certificazioni: UL, CSA, CE
  • Serie: Photoelectric sensors XU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il sensore fotoelettrico di Schneider Electric OsiSense, compatto, monomodale (sistema Diffuse) ha una scatola PBT, una distanza di rilevamento di 2,1 m, uscita relè funzione NA + NC e morsetti a vite. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore fotoelettrico rettangolare monomodale ha una struttura in alluminio e poliammide verniciata, può essere montato direttamente su una superficie o una staffa grazie ai suoi 4 punti di fissaggio ed è certificato CSA, UL.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

Corrente d'uscita max.

3000 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

20 Hz

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

numero di uscite di contatto sicure

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Esecuzione dell'uscita di commutazione

Contatto relè

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto invertitore (NO/NC)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

classe di protezione laser

Altro

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

3000 mA

distanza del riflettore min.

1 mm

tempo di reazione

25 MILLISECOND

portata del campo di protezione

0,3 m

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

1

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67K

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

92 mm

lunghezza del sensore

77 mm

max. distanza di commutazione

3000 mm

funzione di contatto

Con commutazione al buio

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 240 V

Distanza operativa

2100 ... 2100 mm

Serie

Photoelectric sensors XU

sensore fotoelettrico diffuso XUX 2,1 m uscita NO+NC 24-240 Vca/Vcc morsetti per automazione industriale
€ 112,27 x 1 pz.
(pz.)