Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2APXNL2
Cod. Produttore
XUB2APXNL2
Cod. EAN
3666916034828

Informazioni di prodotto

SEN FOTOEL CIL PLAS T+R PNP 24V CAVO 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico cilindrico in plastica con uscita PNP e tensione di alimentazione a 24V. Progettato per il rilevamento preciso e affidabile di oggetti, garantisce un'installazione semplice grazie al cavo integrato. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo efficiente e una lunga durata.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

20000 m

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

44 mm

max. distanza di commutazione

30000 mm

distanza di commutazione nominale

20000 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Produttore

Sensore fotoelettrico cilindrico plastica PNP 24V cavo 2m per automazione industriale

€ 60,28 x 1 pz.
(pz.)