Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2BPXNM12
Cod. Produttore
XUB2BPXNM12
Cod. EAN
3666916034705

Informazioni di prodotto

SEN FOTOEL CIL MET T+R PNP 24V M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico cilindrico in metallo con tecnologia PNP, dotato di uscita a 24V e con connettore M12. Progettato per il rilevamento affidabile di oggetti in ambienti industriali, garantisce prestazioni elevate e robustezza grazie alla struttura metallica. Adatto per applicazioni di automazione e controllo, offre facilità di installazione e connessione grazie al connettore standardizzato.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

20000 m

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

44 mm

max. distanza di commutazione

30000 mm

distanza di commutazione nominale

20000 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Produttore

Sensore fotoelettrico cilindrico metallo PNP 24V connettore M12 automazione industriale

€ 67,54 x 1 pz.
(pz.)