Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS108B3PAL2
Cod. Produttore
XS108B3PAL2
Cod. EAN
3389119036184

Informazioni di prodotto

sensore ind. XS6 M8 - L 50 mm-acciaio inox - Sn 2,5 mm - 12..48 VDC - cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M8) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 2,5 mm, uscita PNP con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA UL.

tipo di tensione

DC

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP

forma della scatola

cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

categoria secondo EN 954-1

1

frequenza di commutazione

2500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V 24 V

tensione di alimentazione

12 V 24 V

diametro del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

33 mm

distanza di commutazione

2.5 mm

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M8 SN 2,5MM NO PNP