Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS618B1NAM12
Cod. Produttore
XS618B1NAM12
Cod. EAN
3389110146394

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS6 M18 - L 74 mm - ottone - Sn 8 mm - 12...48 Vcc - M12

Documentazione tecnica

Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M18) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 8 mm, uscita NPN con funzione NA e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA UL.

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

materiale della scatola

metallo

tipo di tensione

DC

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

forma della scatola

cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

categoria secondo EN 954-1

1

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V 48 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

tensione di alimentazione

12 V 48 V

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

73.2 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M18 SN 8MM NO NPN

€ 33,58 x 1 pz.
(pz.)