Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS618B1PBM12
Cod. Produttore
XS618B1PBM12
Cod. EAN
3389110146585

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS6 M18 - L 74 mm - ottone - Sn 8 mm - 12...48 Vcc - M12

Documentazione tecnica

Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M18) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 8 mm, uscita PNP con funzione NC e un connettore M12. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

73.2 mm

diametro del sensore

18 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

12 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M12

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

8 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M18 SN 8MM NC PNP

€ 34,71 x 1 pz.
(pz.)