Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS618B1MBL2
Cod. Produttore
XS618B1MBL2
Cod. EAN
3389110147292

Informazioni di prodotto

sensore induttivo M18 - L 62 mm - ottone - Sn 8 mm - 24-240 Vca/Vcc - cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M18) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 8 mm, funzione NC ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA UL.

frequenza di commutazione

1000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

forma della scatola

cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

categoria secondo EN 954-1

1

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

distanza di commutazione

8 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 240 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

tensione di alimentazione

24 V 240 V

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

61.4 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M18 P+ SN 8MM NC

€ 52,53 x 1 pz.
(pz.)