Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS612B1NAL2
Cod. Produttore
XS612B1NAL2
Cod. EAN
3389110146264

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS6 M12 - L 53 mm - ottone - Sn 4 mm - 12...48 Vcc - cavo 2 m

Documentazione tecnica

Il sensore di prossimità induttivo cilindrico (M12) Schneider Electric OsiSense XS ha una superificie di rilevamento in termoplastica e corpo in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 4 mm, uscita NPN con funzione NA ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e ai doppi dadi ed è certificato CSA UL.

tipo di tensione

DC

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

esecuzione dell’uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

forma della scatola

cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di azionamento

bersaglio metallico

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo

frequenza di commutazione

2500 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V 48 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

tensione di alimentazione

12 V 48 V

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

PROX M12 SN 4MM NO NPN

€ 32,51 x 1 pz.
(pz.)