Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione
DC
materiale della scatola
metallo
rivestimento scatola
nichelato
esecuzione del collegamento elettrico
connettore M12
esecuzione dell’uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
contatto di apertura
forma della scatola
cilindro, filettatura
condizione meccanica di montaggio per sensore
allineato
categoria secondo EN 954-1
1
resistenza alle interferenze da campi magnetici
a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato
frequenza di commutazione
2500 Hz
distanza di commutazione
4 mm
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
12 V 48 V
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
200 mA
tensione di alimentazione
diametro del sensore
12 mm
lunghezza del sensore
61 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te