Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS612B1MBL2
Cod. Produttore
XS612B1MBL2
Cod. EAN
3389110147223

Informazioni di prodotto

Sensore prossimità M12 P+ SN 4mm NC

Documentazione tecnica

Prox M12 P+ SN 4 mm NC è la variante a uscita NC, utile per funzioni di sicurezza o logiche invertite. Performance stabili e dimensioni compatte.

tipo di tensione

DC

materiale della scatola

metallo

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

cavo

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di apertura

forma della scatola

cilindro, filettatura

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

categoria secondo EN 954-1

1

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V 48 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

tensione di alimentazione

12 V 48 V

diametro del sensore

12 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Produttore

PROX M12 P+ SN 4MM NC

€ 53,67 x 1 pz.
(pz.)