Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM142670
Cod. Produttore
M142670
Cod. EAN
7612271426705

Informazioni di prodotto

CMS-200CA Sensor

Documentazione tecnica

Il sensore CMS-200CA è progettato per misurazioni di corrente fino a 160A TRMS con un diametro di 25 mm. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella rilevazione della corrente alternata. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce prestazioni stabili e durature nel tempo, facilitando il monitoraggio e la gestione dei sistemi elettrici. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una scelta efficiente per professionisti dell'impiantistica e dell'automazione. Descrizione del produttore: 15mm Dia - Solid Core Sensor - 160A

assorbimento di potenza

0,27 W

diametro dell'apertura

15 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

160 A

tarato

Serie

INSITE

Produttore

ABB

Sensore corrente 25mm diametro, 160A TRMS, precisione per applicazioni elettriche