›

Sensore capacitivo prossimità M30 plastica 15 mm PNP NO+NC 12-24 VDC per rilevamento materiali isolati e conduttivi

Cod. Rexel TEXT230A1PCM12
Cod. Produttore XT230A1PCM12
Cod. EAN 3666916020081

Informazioni principali

  • Serie: Inductive and capacitive sensors XS & XT
  • Alimentazione: 12…24 V DC
  • Distanza nominale di rilevamento: 15 mm
  • Uscita: PNP NO+NC
  • Grado di protezione: IP67 doppio isolamento
  • Materiale involucro: Plastica
  • Connessione elettrica: Connettore M12 4 pin
  • Frequenza di commutazione: ≤ 150 Hz

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'offerta XT è una gamma di sensori capacitivi di prossimità, dedicati al rilevamento di materiali isolati o conduttivi. I sensori sono adatti per il rilevamento di qualsiasi oggetto, indipendentemente dal materiale o dalla conduttività. Il sensore è dotato di un involucro in plastica cilindrica, diametro 30mm, filettato M30 x 1,5 e di un connettore M12. Vantaggi di questo sensore capacitivo di prossimità: nessun contatto fisico con l'oggetto da rilevare, elevate velocità di funzionamento, prodotto a stato solido, nessuna parte mobile. È installabile a innesto con una distanza di rilevamento di 15mm. 4 fili, da 12V a 24V a DC, con funzione NO/NC e uscita PNP. Indicazione dello stato di uscita tramite LED giallo. È adatto al rilevamento (presenza o passaggio) di carta, cartone, vetro, ecc. Il sensore è conforme alle certificazioni CE e cETLus e alle norme IEC 60947-5-2 e UL 61010-1. Sono disponibili un manicotto filettato XTAZ30 e una staffa di fissaggio a 90° XXZ30, da ordinare separatamente, per facilitare il montaggio e la protezione del sensore.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

50 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

numero di uscite semiconduttori sicure

2

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Antivalente

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

200 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico e non metallico

diametro del sensore

30 mm

lunghezza del sensore

74,5 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

Serie

Inductive and capacitive sensors XS / XT

Sensore capacitivo prossimità M30 plastica 15 mm PNP NO+NC 12-24 VDC per rilevamento materiali isolati e conduttivi