Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXN0131
Cod. Produttore
KNXN0131
Cod. EAN
4011395210147

Informazioni di prodotto

Bus Coupling Units / Push Button Coupling Units 24 V KNX (TP)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Control element with a maximum of 6 control functions and an RTC extension unit (slave). Primary function for calling up the main function. Status bar for indication/display of operating or RTC functions. Operation is carried out via cover plate 6108/61-xxx. With integrated temperature sensor. With actual value temperature display With display of set-value temperature. With universal input with: - max. of 5 binary inputs - 4 binary inputs and 1 analogue input for activating sensors with external power supply 1-10 V/0-10 V - 2 binary inputs and 1 analogue input for activating sensors with external power supply 1-10 V/0-10 V and an external temperature sensor PT1000 / 6226T/ DP4-T-1. The bus can be connected via enclosed terminal block.

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

con display

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

1

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

33 mm

Produttore

ABB

Sensore 6 canali 5 ingressi con display temperatura e ingresso universale per controllo KNX TP 24 V