Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSENSDIRZB
Cod. Produttore
SENSDIRZB
Cod. EAN
4099854476358

Informazioni di prodotto

Dispositivo Zigbee 3.0 per il rilevamento presenza e luminosità, ideale per l'integrazione in sistemi di controllo illuminazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce con clip a molla
  • Messa in servizio diretta tramite Bluetooth
  • Bassa manutenzione grazie all’alimentazione da rete CA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con sensore di luce fino a 2000 lx
  • Ampia area di rilevamento fino a 7 m
  • Compatibile con sistemi Zigbee 3.0 per gestione intelligente
Descrizione del produttore: Dispositivo di input Zigbee 3.0, rilevatore di presenza luminoso e infrarosso con rilevamento del movimento a 7 m . Caratteristiche del prodotto: SENSOR CEILING certificato Zigbee 3.0 per l'integrazione nel soffitto. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Alimentazione da rete CA 100 V - 277 V. Altezza di rilevamento fino a 4 m. Ampia area di rilevamento fino a 7 m. Possibilità di messa in servizio diretta tramite Bluetooth. Vantaggi del prodotto: Sensore di luce fino a 2000 lx. Installazione semplice e veloce tramite clip a molla. Bassa manutenzione grazie al funzionamento tramite alimentazione di rete. Può essere integrato nei sistemi di illuminazione e di gestione degli edifici che supportano Zigbee 3.0. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES ZIGBEE e DIRECT EASY. Ripristino rapido delle impostazioni di fabbrica tramite pulsante. Aree di applicazione: Spazi uffici aperti. Sale riunioni, deposito e pause. Aule scolastiche. Scale. Apparecchiatura / Accessori: Montaggio a superficie tramite SENSOR CM KIT. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

larghezza

88 mm

Tipologia

Fotocellula

altezza

55 mm

profondità

55 mm

tipo di alimentazione elettrica

DC

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Comando via Bluetooth

Protocollo di supporto per ZigBee

Compatibile con Amazon Alexa

Serie

SENSOR DIRECT