Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSENDA2LSPDCI
Cod. Produttore
SENDA2LSPDCI
Cod. EAN
4058075841949

Informazioni di prodotto

Dispositivo DALI-2 innovativo per il controllo dell’illuminazione con rilevamento presenza e luce integrati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce con clip a molla
  • Alimentazione diretta dal bus DALI senza necessità di collegamento alla rete
  • Compatibile con sistemi di gestione LEDVANCE VIVARES DALI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al sensore di luce fino a 2000 lx
  • Rilevamento presenza fino a 8 m per un’illuminazione efficiente
  • Ottimizzazione dell’area di rilevamento con accessorio otturatore
Descrizione del produttore: Dispositivo di ingresso DALI-2, rilevatore di presenza a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 8 m . Caratteristiche del prodotto: Sensore di luce e presenza certificato DALI-2 per installazione a soffitto. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Altezza di rilevamento fino a 4 m. Ampia area di rilevamento fino a 8 m. Indicatore di funzione con LED. Vantaggi del prodotto: Sensore di luce fino a 2000 lx. Installazione semplice e veloce tramite clip a molla. Alimentazione bus DALI integrata (non è necessario il collegamento alla rete). È possibile collegare più sensori ad una linea DALI. Può essere integrato in sistemi di illuminazione e di gestione degli edifici che supportano i sensori DALI-2. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI. Include l'accessorio otturatore per ottimizzare l'area di rilevamento del sensore. Aree di applicazione: Spazi uffici aperti. Sale riunioni, deposito e pause. Aule scolastiche. Scale. Apparecchiatura / Accessori: Montaggio a superficie tramite SENSOR CM KIT. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

larghezza

105 mm

Tipologia

Fotocellula

altezza

67 mm

profondità

67 mm

con piastra di montaggio

diametro

105 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

SENSOR DALI 2 LIGHT PRESENCE 8 INFRARED CEILING