Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSENDA2LSPD6IR
Cod. Produttore
SENDA2LSPD6IRCI
Cod. EAN
4058075837621

Informazioni di prodotto

Il dispositivo DALI-2 OSSENDA2LSPD6IR offre un'efficienza superiore per il controllo dell'illuminazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie alla clip a molla
  • Cablaggio passante con connettore WAGO preconfezionato
  • Alimentazione bus DALI integrata, senza necessità di collegamento alla rete

Vantaggi per il cliente finale:

  • Rilevamento di presenza fino a 6 m per un controllo preciso
  • Risparmio energetico tramite gestione intelligente della luce
  • Compatibile con sistemi di gestione LEDVANCE VIVARES DALI per un’integrazione avanzata
Descrizione del produttore: Dispositivo di ingresso DALI-2, rilevatore di presenza a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 6 m . Caratteristiche del prodotto: Sensore di luce e presenza certificato DALI-2 per installazione a soffitto. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Altezza di rilevamento fino a 3,7 m. Indicatore di funzione con LED. Area di rilevamento fino a 6 m. Vantaggi del prodotto: Installazione semplice e veloce tramite clip a molla. Cablaggio passante tramite cavo preconfezionato con connettore WAGO. Alimentazione bus DALI integrata (non è necessario il collegamento alla rete). È possibile collegare più sensori ad una linea DALI. Può essere integrato in sistemi di illuminazione e di gestione degli edifici che supportano i sensori DALI-2. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI. Aree di applicazione: Camere singole. Sale riunioni, deposito e pause. Impianti igienici. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

larghezza

83 mm

Tipologia

Fotocellula

altezza

32 mm

profondità

32 mm

diametro

83 mm

tipo di alimentazione elettrica

DC

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

SENSOR DALI 2 LIGHT PRESENCE 6 INFRARED CEILING