Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSENDA2LSPD40X
Cod. Produttore
SENDA2LSPD40X5CI
Cod. EAN
4058075843868

Informazioni di prodotto

Dispositivo DALI-2 per il rilevamento di presenza e luce, ideale per ottimizzare il controllo dell’illuminazione in ambienti interni.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce con clip a molla
  • Alimentazione integrata tramite bus DALI senza necessità di collegamenti aggiuntivi
  • Compatibilità con sistemi di gestione LEDVANCE VIVARES DALI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al rilevamento automatico della presenza e della luce fino a 2000 lx
  • Ampia area di rilevamento fino a 40x5 m per corridoi e scale
  • Maggiore comfort e sicurezza con sensore a infrarossi a rilevamento passivo
Descrizione del produttore: Dispositivo di ingresso DALI-2, rilevatore di presenza a infrarossi con rilevamento del movimento 16x3 m . Caratteristiche del prodotto: Sensore di luce e presenza certificato DALI-2 per installazione a soffitto. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Altezza di rilevamento fino a 4 m. Ampia area di rilevamento per applicazioni in corridoi fino a 40x5 m. Indicatore di funzione con LED. Vantaggi del prodotto: Sensore di luce fino a 2000 lx. Installazione semplice e veloce tramite clip a molla. Alimentazione bus DALI integrata (non è necessario il collegamento alla rete). È possibile collegare più sensori ad una linea DALI. Può essere integrato in sistemi di illuminazione e di gestione degli edifici che supportano i sensori DALI-2. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI. Include l'accessorio otturatore per ottimizzare l'area di rilevamento del sensore. Aree di applicazione: Corridoi. Scale. Apparecchiatura / Accessori: Montaggio a superficie tramite SENSOR CM KIT. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

larghezza

105 mm

Tipologia

Fotocellula

altezza

67 mm

profondità

67 mm

con piastra di montaggio

diametro

105 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

SENSOR DALI 2 LIGHT PRESENCE 40X5 INFRARED