Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSENDA2LSPDCM
Cod. Produttore
SENDA2LSPDCM
Cod. EAN
4058075843882

Informazioni di prodotto

Dispositivo DALI-2 per il controllo intelligente dell’illuminazione, ideale per ottimizzare consumi e installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce tramite clip a molla
  • Alimentazione bus DALI integrata, senza necessità di collegamento alla rete
  • Possibilità di collegare più sensori su una stessa linea DALI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Rilevamento presenza fino a 24 m per accensione automatica
  • Risparmio energetico grazie al sensore di luce fino a 2000 lx
  • Compatibilità con sistemi di gestione LEDVANCE VIVARES DALI
Descrizione del produttore: Dispositivo di ingresso DALI-2, rilevatore di presenza a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 24 m . Caratteristiche del prodotto: Sensore di luce e presenza certificato DALI-2 per installazione a soffitto. Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR. Altezza di rilevamento fino a 4 m. Ampia area di rilevamento del movimento fino a 24 m. Indicatore di funzione con LED. Vantaggi del prodotto: Sensore di luce fino a 2000 lx. Installazione semplice e veloce tramite clip a molla. Alimentazione bus DALI integrata (non è necessario il collegamento alla rete). È possibile collegare più sensori ad una linea DALI. Può essere integrato in sistemi di illuminazione e di gestione degli edifici che supportano i sensori DALI-2. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI. Include l'accessorio otturatore per ottimizzare l'area di rilevamento del sensore. Aree di applicazione: Parcheggio sotterraneo. Parcheggio multipiano. Aree di stoccaggio e pausa. Scale. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

larghezza

105 mm

Tipologia

Fotocellula

altezza

67 mm

profondità

67 mm

con piastra di montaggio

diametro

105 mm

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

SENSOR DALI 2 LIGHT PRESENCE 24 INFRARED CEILING