Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSENSFFL
Cod. Produttore
SENSFFL
Cod. EAN
4099854292897

Informazioni di prodotto

SURFACE FLAT SENSOR LEADER FOLLOWER

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore ad alta frequenza, funzione corridoio e raggruppamento. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Vantaggi del prodotto: Impostazioni multiple per portata del sensore, rilevamento della luce diurna, tempo di attesa e livello/periodo DIM tramite DIP switch. Comunicazione wireless (radiofrequenza) con altri apparecchi di illuminazione con sensore fino a una distanza di 15 m. Assegnazione di un massimo di 15 gruppi e interazione tra gruppi (funzione leader/follower o sciame). Montaggio semplice luminaire senza attrezzi. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per SUPERFICIE PIATTA / SENSORE SUPERFICIE PIATTA 19 W / 27 W. Apparecchiatura / Accessori: Cavo di collegamento per installazione diretta integrato.

colore

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Segnalatore di movimento

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

SURFACE FLAT SENSOR