Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB9APXNM12
Cod. Produttore
XUB9APXNM12
Cod. EAN
3666916034651

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico reflex PNP 24V, ideale per applicazioni industriali con alta affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie al connettore M12 standard
  • Regolazione semplice e immediata
  • Design compatto per un montaggio agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Rilevazione precisa e affidabile di oggetti in movimento
  • Riduzione dei tempi di fermo grazie alla stabilità del sensore
  • Consumo energetico contenuto a 24V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico cilindrico reflex PNP 24V utilizza catarifrangente per rilevare interruzione del raggio al passaggio dell’oggetto. Connettore M12, regolazione semplice, adatto a linee automatiche. Affidabilità elevata.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

5000 m

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

44 mm

max. distanza di commutazione

7000 mm

distanza di commutazione nominale

5000 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Produttore

SEN FOTOEL CIL PLAS REFLEX PNP 24V

€ 44,87 x 1 pz.
(pz.)