Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB9APXNL2
Cod. Produttore
XUB9APXNL2
Cod. EAN
3666916034668

Informazioni di prodotto

SEN FOTOEL CIL PLAS REFLEX PNP 24V CAVO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico cilindrico in plastica con tecnologia reflex e uscita PNP a 24V. Progettato per il rilevamento preciso di oggetti grazie alla sua struttura compatta e resistente, è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e facilità di installazione. La configurazione reflex consente una rilevazione efficiente sfruttando il principio del raggio riflesso, garantendo prestazioni stabili anche in ambienti complessi. Il design robusto in plastica assicura durabilità e protezione contro agenti esterni.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

5000 m

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

44 mm

max. distanza di commutazione

7000 mm

distanza di commutazione nominale

5000 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Produttore

SEN FOTOEL CIL PLAS REFLEX PNP 24V

€ 43,22 x 1 pz.
(pz.)