Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB6APXNL2
Cod. Produttore
XUB6APXNL2
Cod. EAN
3666916034507

Informazioni di prodotto

SEN FOTOEL CIL PLAS PROX M PNP 24V CAVO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico cilindrico in plastica con tecnologia a prossimità, dotato di uscita PNP e alimentazione a 24V. Progettato per il rilevamento affidabile di oggetti senza contatto diretto, garantisce precisione e durata in ambienti industriali. Il design compatto e resistente assicura facilità di installazione e lunga vita operativa. Ideale per applicazioni di automazione e controllo nei sistemi elettrici.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

420 m

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

44 mm

max. distanza di commutazione

600 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

420 ... 420 mm

Produttore

SEN FOTOEL CIL PLAS PROX M PNP 24V

€ 42,20 x 1 pz.
(pz.)