Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB6APXNM12
Cod. Produttore
XUB6APXNM12
Cod. EAN
3666916034491

Informazioni di prodotto

Sensore fotoelettrico Telemecanique TEXUB6APXNM12, ideale per applicazioni industriali con alta affidabilità e manutenzione minima.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione con attacco M12 standard
  • Regolazione semplice della sensibilità per diversi materiali
  • Robusto e resistente a polvere, spruzzi e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Rilevazione precisa senza necessità di riflettore
  • Risparmio energetico grazie all’uscita PNP a 24V
  • Affidabilità elevata per ridurre i fermi impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico cilindrico plastico Telemecanique TEXUB6APXNM12, in versione “proximity mode” (riflessione diretta), uscita PNP, attacco M12, progettato per rilevare oggetti senza necessità di riflettore, su distanze tipicamente ridotte. È usato per controllo presenza su linee di montaggio, stazioni di prelievo, dispositivi pick&place. Il sensore emette un fascio luminoso e rileva la luce riflessa dall’oggetto; la sensibilità è regolabile per adattarsi a superfici e colori diversi. Il grado di protezione e la costruzione industriale gli permettono di lavorare in ambienti con polvere, spruzzi, vibrazioni, per lungo tempo con minima manutenzione.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

420 m

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

44 mm

max. distanza di commutazione

600 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

420 ... 420 mm

Produttore

SEN FOTOEL CIL PLAS PROX M PNP 24V

€ 42,20 x 1 pz.
(pz.)