Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB5APXNL2
Cod. Produttore
XUB5APXNL2
Cod. EAN
3666916034583

Informazioni di prodotto

SEN FOTOEL CIL PLAS PROX L PNP 24V CAVO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico cilindrico in plastica con tecnologia di prossimità, progettato per funzionamento PNP a 24V. Questo sensore offre un'affidabile rilevazione senza contatto, ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e robustezza. La struttura compatta e resistente garantisce facilità di installazione e lunga durata, mentre l'uscita PNP assicura un rapido e sicuro trasferimento del segnale elettrico. Adatto per il monitoraggio e il controllo automatizzato nei sistemi elettrici.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

700 m

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

44 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

700 ... 700 mm

Produttore

SEN FOTOEL CIL PLAS PROX L PNP 24V

(pz.)