Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB2APXWL2R
Cod. Produttore
XUB2APXWL2R
Cod. EAN
3666916035351

Informazioni di prodotto

SEN FOTOEL CIL PLAS 90° RIC PNP 24V CAVO
Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico cilindrico in plastica con angolo di rilevamento di 90 gradi, dotato di uscita PNP e alimentazione a 24V. Progettato per applicazioni di automazione industriale, garantisce precisione e affidabilità nel rilevamento di oggetti. Il corpo compatto e resistente assicura facilità di installazione e durata nel tempo.

Corrente d'uscita max.

100 mA

Max. angolo di apertura

90 GRADO

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

12000 m

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

55,2 mm

max. distanza di commutazione

17000 mm

distanza di commutazione nominale

12000 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Produttore

SEN FOTOEL CIL PLAS 90G RIC PNP 24V