Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB6BPXWM12
Cod. Produttore
XUB6BPXWM12
Cod. EAN
3666916035078

Informazioni di prodotto

SEN FOTOEL CIL MET 90° PROX M PNP 24V M1
Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico cilindrico in metallo con angolo di rilevamento di 90 gradi, progettato per il rilevamento di prossimità. Dotato di uscita PNP a due fili, garantisce un funzionamento affidabile e preciso in applicazioni industriali. La struttura robusta in metallo assicura resistenza e durata nel tempo anche in ambienti difficili.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

350 m

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

55,2 mm

max. distanza di commutazione

500 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

350 ... 350 mm

Produttore

SEN FOTOEL CIL MET 90G PROX M PNP 2