Prodotti /

Cod. Rexel
TEXUB5APYNM12
Cod. Produttore
XUB5APYNM12
Cod. EAN
3666916034224

Informazioni di prodotto

SEN FOTOEL CIL IOL PLAS PROX L 24V M12
Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico cilindrico a plastica con tecnologia a riflessione per il rilevamento di prossimità, alimentazione a 24V. Progettato per applicazioni industriali, garantisce affidabilità e precisione nel rilevamento di oggetti senza contatto diretto, con un design compatto e robusto.

Corrente d'uscita max.

100 mA

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori sicure

1

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

100 mA

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

700 m

diametro del sensore

18 mm

lunghezza del sensore

44 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

700 ... 700 mm

Produttore

SEN FOTOEL CIL IOL PLAS PROX L 24V