Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABP9MSLD0V
Cod. Produttore
P9MSLD0V
Cod. EAN
7320500522172

Informazioni di prodotto

  • 2 posizioni mantenute
  • Manopola corta verde
  • Illuminato
  • Finitura satinata cromo
  • Gamma modulare metallo
  • Adatto a miniere e industria
  • Serie: P9MS
  • Alta affidabilità

Documentazione tecnica

Selettore luminoso a 2 posizioni con stabilizzazione, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo. La colorazione verde permette un facile riconoscimento visivo dello stato operativo, rendendolo ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e immediato. Questo selettore è adatto per installazioni in ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni costanti e sicurezza nell'utilizzo. Descrizione del produttore: The P9MSLD0V Selector Switch is: Modular metal - Selector Switch with holder - 2-position - Maintained - Short handle - Green - Illuminated - Satin Chrome Metal This Selector Switch is part of ABB's modular metal range designed for mining, construction and heavy industry applications, combining the highest reliability with the full flexibility of a modular range.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

P9MS

Produttore

ABB

Selettore luminoso modulare 2 posizioni mantenuto maniglia corta verde per industria