›

Selettore leva 3 posizioni MTS2-20B non illuminato plastica cromo per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABMTS220B
Cod. Produttore MTS220B
Cod. EAN 7320500308240

Informazioni principali

  • Posizioni: 3
  • Funzione: momentanea
  • Colore: nero
  • Materiale: plastica cromata
  • Contatti: autopulenti
  • Installazione: senza attrezzi
  • Grado protezione: elevato
  • Serie: MTS2

Descrizione del prodotto

Selettore a leva a 3 posizioni per installazione, modello MTS2-20B, progettato per garantire un controllo affidabile e preciso nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono cambi di stato rapidi e sicuri. La struttura compatta facilita l'integrazione in diversi quadri elettrici, offrendo una soluzione versatile per il comando manuale. Descrizione del produttore: The MTS2-20B Toggle Switch is: 3-position - Momentary - Toggle switch - Black - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Toggle Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

MTS2

Selettore leva 3 posizioni MTS2-20B non illuminato plastica cromo per quadri elettrici