› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore elettrico compatto 3 posizioni nero non illuminato 2NO 300V per controllo industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 424 2
Cod. Produttore ER 424 2
Cod. EAN 7320500247112

Informazioni principali

  • Serie: C3SS2
  • Posizioni: 3
  • Tipo: Selettore momentaneo
  • Colore: Nero
  • Materiale: Metallo cromato
  • Contatti: 2NO + 0NC
  • Tensione max: 300 V
  • Grado protezione: Alta resistenza polvere/acqua

Descrizione del prodotto

Selettore elettrico a 3 posizioni con finitura nera, progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di comando e controllo. Questo dispositivo è ideale per installazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e funzionale, offrendo robustezza e durata nel tempo. La costruzione compatta e il design essenziale lo rendono adatto a diversi contesti industriali e civili, assicurando facilità di montaggio e integrazione nei quadri elettrici. Descrizione del produttore: The C3SS2-30B-20 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 3-position - Momentary - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Metal - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C3SS2

Selettore elettrico compatto 3 posizioni nero non illuminato 2NO 300V per controllo industriale e civile