Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 419 2
Cod. Produttore
ER 419 2
Cod. EAN
7320500247006

Informazioni di prodotto

C3SS2-10U-20 Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore elettrico a 3 posizioni con custodia in materiale plastico di colore grigio e piano nero, progettato per garantire affidabilità e facilità d'uso nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro del circuito, grazie alla sua struttura robusta e ai materiali di alta qualità. La combinazione di funzionalità e design lo rende adatto a diversi ambienti professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The C3SS2-10U-20 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 3-position - Momentary - Short handle - Grey - Non-illuminated - Black Plastic - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C3SS2

Produttore

ABB

Selettore elettrico compatto 3 posizioni momentaneo grigio nero 300V per controllo circuiti professionale