› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore elettrico compatto 2 posizioni nero manopola corta non illuminato per controllo professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 326 9
Cod. Produttore ER 326 9
Cod. EAN 7320500245675

Informazioni principali

  • Tipo: Selettore 2 posizioni
  • Funzione: Mantenuto
  • Manopola: Corta, nera
  • Contatti: 1NO + 1NO
  • Tensione: 24-300 V
  • Materiale: Metallo cromato
  • Grado protezione: Alta resistenza a polvere e acqua
  • Serie: C2SS1

Descrizione del prodotto

Selettore elettrico a 2 posizioni di colore nero, progettato per applicazioni nel settore dei materiali elettrici. Il dispositivo garantisce un controllo affidabile e sicuro, ideale per installazioni che richiedono un'interfaccia semplice e funzionale. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e resistenza all'uso frequente, rendendolo adatto a diverse configurazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: The C2SS1-30B-10 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Metal - 1NO - 1 NO - 0 NC - 24 ... 300, 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

2,5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C2SS1

Selettore elettrico compatto 2 posizioni nero manopola corta non illuminato per controllo professionale