Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 851 6
Cod. Produttore
KW 851 6
Cod. EAN
7320500293416

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Funzione: Momentanea
  • Manopola: Manico corto
  • Colore: Verde illuminato
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: M3SS1
  • Durata: Alta affidabilità
  • Installazione: Senza attrezzi

Documentazione tecnica

Selettore elettrico a 3 posizioni con indicazione a 45 gradi, caratterizzato da un design robusto e affidabile. Il dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una finitura verde, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e sicuro. La costruzione garantisce resistenza e durata nel tempo, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni operative gravose. Questo selettore è adatto per un utilizzo versatile, facilitando l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: The M3SS1-11G Selector Switch is: 3-position - Momentary - Short handle - Green - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS1

Produttore

ABB

Selettore elettrico 3 posizioni momentaneo verde illuminato per impianti industriali