Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 509 0
Cod. Produttore
KW 509 0
Cod. EAN
7320500295786

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Momento
  • Manopola: Corta, Nera
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Auto-pulenti, senza blocco
  • Installazione: Facile, senza attrezzi
  • Protezione: Alta in ambienti estremi
  • Serie: M3SS3

Documentazione tecnica

Selettore elettrico a 3 poli con portata di 45 ampere, caratterizzato da un design compatto e robusto. Il dispositivo è di colore nero sia nella ghiera che nella manopola, garantendo un aspetto uniforme e professionale. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo affidabile e sicuro della corrente. La costruzione di qualità assicura durata nel tempo e resistenza all'usura, rendendo questo selettore una scelta efficiente per la gestione di circuiti elettrici trifase. Descrizione del produttore: The M3SS3-10B Selector Switch is: 3-position - Momentary - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SS3

Produttore

ABB

Selettore elettrico 3 posizioni 45A nero compatto per impianti industriali