Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 466 3
Cod. Produttore
KW 466 3
Cod. EAN
7320500286708

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Funzione: Momentanea
  • Colore manopola: Giallo
  • Tipo manopola: Maniglia corta
  • Illuminazione: Sì
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: M2SS3
  • Durata e affidabilità: Alta

Documentazione tecnica

Selettore elettrico a 2 posizioni con grado di protezione IP45, caratterizzato da un design compatto e robusto. Il dispositivo è di colore giallo, ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nelle operazioni di comando. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata nel tempo e protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, assicurando prestazioni ottimali in ambienti impegnativi. Descrizione del produttore: The M2SS3-11Y Selector Switch is: 2-position - Momentary - Short handle - Yellow - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Giallo

Colore dell'elemento di azionamento

Giallo

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS3

Produttore

ABB

Selettore elettrico 2 posizioni momentaneo giallo illuminato IP45 per uso industriale