Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 444 0
Cod. Produttore
KW 444 0
Cod. EAN
7320500285008

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta
  • Colore: Rosso
  • Illuminato: Sì
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: M2SS2
  • Contatti: Senza blocco

Documentazione tecnica

Selettore elettrico a 2 poli con angolo di 90 gradi, caratterizzato da un design compatto e robusto. Il colore rosso garantisce una facile identificazione visiva, mentre la costruzione di alta qualità assicura affidabilità e sicurezza nelle operazioni elettriche. Adatto per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono un controllo preciso e duraturo. Descrizione del produttore: The M2SS2-11R Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Red - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Rosso

Colore dell'elemento di azionamento

Rosso

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS2

Produttore

ABB

Selettore elettrico 2 posizioni mantenuto maniglia corta rosso illuminato per impianti industriali