Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 583 6
Cod. Produttore
KV 583 6
Cod. EAN
7320500283394

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Maintained
  • Manopola: Corta
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Plastica Cromata
  • Contatti: Autopulenti
  • Protezione: Alta
  • Serie: M2SS1

Documentazione tecnica

Selettore elettrico bipolare di colore grigio, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione o commutazione semplice e precisa, assicurando durata e resistenza grazie ai materiali di qualità utilizzati. La sua struttura compatta facilita l'installazione in diversi impianti elettrici, offrendo una soluzione funzionale e versatile per la gestione dell'energia. Descrizione del produttore: The M2SS1-20U Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Grey - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS1

Produttore

ABB

Selettore elettrico 2 posizioni mantenuto grigio compatto per controllo circuiti industriali