Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 614 9
Cod. Produttore
KV 614 9
Cod. EAN
7320500304808

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Selettore a chiavi
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Senza blocco contatti
  • Protezione: Alta in ambienti estremi
  • Installazione: Senza attrezzi, rapida
  • Serie: M2SSK3

Documentazione tecnica

Selettore elettrico bipolare a chiave, progettato per garantire sicurezza e controllo nell'interruzione del circuito. Ideale per applicazioni che richiedono un comando affidabile e una gestione sicura dell'alimentazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per impianti industriali e civili dove è necessario un dispositivo di comando con blocco a chiave per evitare manomissioni e garantire la protezione degli operatori. Descrizione del produttore: The M2SSK3-104 Selector Switch is: 2-position - Key - Black/Key - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SSK3

Produttore

ABB

Selettore elettrico 2 posizioni a chiave nero plastica non illuminato per controllo industriale e civile