Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKW 445 7
Cod. Produttore
KW 445 7
Cod. EAN
7320500285015

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Funzione: Momentanea
  • Manopola: Corta
  • Colore: Verde
  • Illuminazione: Sì
  • Materiale: Plastica nera
  • Serie: M2SS2
  • Contatti: Auto-pulenti

Documentazione tecnica

Selettore elettrico a 2 posizioni con angolo di 90 gradi, caratterizzato da un design compatto e robusto. Il modello presenta una manopola di colore verde, ideale per un facile riconoscimento e utilizzo in impianti elettrici industriali e civili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo, assicurando un controllo sicuro e preciso delle funzioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono un comando semplice e immediato, questo selettore è una soluzione efficiente per la gestione di circuiti elettrici. Descrizione del produttore: The M2SS2-11G Selector Switch is: 2-position - Momentary - Short handle - Green - Illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

illuminabile

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola corta

colore della calotta del segnalatore luminoso

Verde

Colore dell'elemento di azionamento

Verde

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SS2

Produttore

ABB

Selettore elettrico 2 posizioni 90° manopola verde illuminato per impianti industriali e civili