› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore compatto 3 posizioni nero comando elettrico impianti controllo preciso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 430 9
Cod. Produttore ER 430 9
Cod. EAN 7320500247174

Informazioni principali

  • Posizioni selettore: 3
  • Tipo azionamento: mantenuto/momentaneo
  • Voltaggio nominale: 300 V
  • Contatti: 2 NO
  • Manopola: corta, nera
  • Materiale: plastica nera
  • Grado protezione: alta resistenza a polvere e acqua
  • Serie: C3SS3

Descrizione del prodotto

Selettore a 3 posizioni di colore nero, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo, è ideale per impianti che necessitano di un comando semplice e funzionale. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la configurazione a tre posizioni permette una gestione versatile delle funzioni elettriche. Questo componente si integra facilmente in sistemi elettrici, offrendo sicurezza e performance elevate. Descrizione del produttore: The C3SS3-10B-20 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 3-position - Maintained/Momentary - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C3SS3

Selettore compatto 3 posizioni nero comando elettrico impianti controllo preciso