Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 401 0
Cod. Produttore
ER 401 0
Cod. EAN
7320500246733

Informazioni di prodotto

C3SS1-10U-20 Selector Switch

Documentazione tecnica

Selettore a 3 posizioni con struttura compatta e design funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, presenta una finitura in nero e grigio che garantisce durabilità e un aspetto professionale. Progettato per un montaggio semplice e sicuro, questo selettore offre versatilità e prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: The C3SS1-10U-20 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 3-position - Maintained - Short handle - Grey - Non-illuminated - Black Plastic - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

numero di contatti di chiusura

2

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

materiale dell’anello frontale

plastica

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

con anello frontale

colore dell'anello frontale

nero

numero di posizioni di commutazione

3

Serie

C3SS1

Produttore

ABB

Selettore compatto 3 posizioni mantenuto manopola corta grigio nero 300V per controllo elettrico industriale e civile