› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Selettore compatto 3 posizioni manopola corta rosso 2NO 300V per quadri elettrici e impianti comando

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 399 6
Cod. Produttore ER 399 6
Cod. EAN 7320500246719

Informazioni principali

  • Serie: C3SS1
  • Tensione nominale: 300 V
  • Posizioni selettore: 3 posizioni
  • Tipo manopola: manutenzione
  • Colore manopola: rossa
  • Materiale: plastica nera
  • Contatti: 2 NO, 0 NC
  • Resistenza a polvere e acqua: elevata

Descrizione del prodotto

Selettore a 3 posizioni con indicazione rossa, progettato per applicazioni elettriche che richiedono controllo preciso e affidabile. Il dispositivo presenta una struttura compatta e robusta, ideale per l'integrazione in quadri elettrici e impianti di comando. La combinazione di componenti di alta qualità garantisce durata e sicurezza nel funzionamento. Adatto per utilizzi industriali e civili, questo selettore assicura una gestione efficiente dei circuiti elettrici, facilitando l'operatività grazie alla sua chiarezza visiva e alla semplicità d'uso. Descrizione del produttore: The C3SS1-10R-20 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 3-position - Maintained - Short handle - Red - Non-illuminated - Black Plastic - 2NO - 2 NO - 0 NC - 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C3SS1

Selettore compatto 3 posizioni manopola corta rosso 2NO 300V per quadri elettrici e impianti comando