Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 368 1
Cod. Produttore
ER 368 1
Cod. EAN
7320500246245

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Selettore mantenuto
  • Colore: Nero
  • Manopola: Corta
  • Contatti: 1NO+1NC
  • Tensione: 24-300 V
  • Protezione: Alta polvere e acqua
  • Serie: C2SS2

Documentazione tecnica

Selettore a 2 posizioni di colore nero con corpo in metallo, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Questo componente garantisce un funzionamento preciso e durevole, ideale per il controllo e la gestione dei circuiti elettrici. La costruzione in metallo assicura resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni professionali e ambienti industriali. La semplicità del design facilita l'integrazione in diverse configurazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile per esigenze di commutazione. Descrizione del produttore: The C2SS2-30B-11 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Metal - 1NO+1NC - 1 NO - 1 NC - 24 ... 300, 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C2SS2

Produttore

ABB

Selettore compatto 2 posizioni nero manopola corta metallo per controllo elettrico industriale