› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria › Pulsanti singoli

Selettore compatto 2 posizioni manopola corta nero non illuminato per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 329 3
Cod. Produttore ER 329 3
Cod. EAN 7320500245705

Informazioni principali

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Selettore mantenuto
  • Manopola: Corta, nera
  • Contatti: 2 NO, 0 NC
  • Tensione: 24-300 V
  • Grado protezione: Alta polvere e acqua
  • Materiale: Cromo metallo
  • Serie: C2SS1

Descrizione del prodotto

Selettore a 2 posizioni di colore nero, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata nel tempo, è ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti funzionali e di qualità. La sua configurazione a due posizioni facilita l’utilizzo in diverse soluzioni di comando elettrico. Descrizione del produttore: The C2SS1-30B-20 Selector Switch is: Compact - Selector Switch - 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Chrome Metal - 2NO - 2 NO - 0 NC - 24 ... 300, 300 V This Selector Switch is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

potenza dissipata

5 W

grado di protezione (IP)

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

C2SS1

Selettore compatto 2 posizioni manopola corta nero non illuminato per impianti elettrici