Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB6CD221B
Cod. Produttore
XB6CD221B
Cod. EAN
3389110764567

Informazioni di prodotto

Selettore nero Ø16 - leva - 2 posizioni - 1NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il selettore a leva TEXB6CD221B è un elemento essenziale per il controllo elettrico. Realizzato con un design elegante in colore nero, questo selettore offre una funzionalità di commutazione con bloccaggio a scatto, garantendo una maggiore sicurezza e affidabilità. Con 2 posizioni di commutazione, è ideale per applicazioni che richiedono precisione e praticità. La manopola corta assicura un'operazione fluida e intuitiva, rendendolo perfetto per un uso versatile in diversi contesti.

colore del pulsante

nero

colore dell'anello frontale

nero

esecuzione del collegamento elettrico

collegamento a connettore piatto

materiale dell’anello frontale

plastica

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

diametro del foro

16.2 mm

numero di posizioni di commutazione

2

con anello frontale

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB6_ZB6