Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BD53EX
Cod. Produttore
XB4BD53EX
Cod. EAN
3389118030459

Informazioni di prodotto

Selettore a leva 3 pos con ritorno ATEX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4 - ATEX D, un'offerta di pulsanti metallici Ø 22 mm, interruttori e lampade spia per atmosfere esplosive. Questo selettore completo è dotato di una maniglia standard nera. Questa offerta è progettata appositamente per atmosfere esplosive. È progettato per l'uso nelle zone polverose 21-22. Ha 3 posizioni operative e funziona con un meccanismo ad impulso verso il centro. Ha 2 contatti NO con funzionamento ad apertura lenta. Questo selettore metallico è dotato di una ghiera metallica cromata. Questa offerta è progettata appositamente per applicazioni nel settore del gas e petrolio, oltre che per l'industria alimentare, le stazioni di servizio ecc. È un prodotto classificato IP65 ed è dotato di certificazione INERIS 04ATEX9004U. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con collegamenti a vite. La gamma Harmony XB4 offre funzioni innovative per un utilizzo semplice ed efficiente. Harmony XB4 - ATEX è la gamma di atmosfere esplosive più completa che copre la maggior parte delle applicazioni.

colore del pulsante

nero

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

materiale dell’anello frontale

metallo

numero di contatti di chiusura

2

con anello frontale

numero di posizioni di commutazione

3

diametro del foro

22.5 mm

tattile

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Harmony_XB4_ATEX_D

Produttore

Selettore nero Ø22 - 3 posizioni +/- 45° - con ritorno - 2 NO - ATEX