Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BD25EX
Cod. Produttore
XB4BD25EX
Cod. EAN
3389118030435

Informazioni di prodotto

Selettore a leva 2 pos ATEX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il selettore completo nero Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per per atmosfere esplosive con polvere. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È ideale per l'uso in ambienti in cui la generazione di possibili fonti di incendio può essere prevenuta e controllata. Ha una testa circolare con una leva standard e 2 posizioni fisse. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione a vite. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. La gamma per atmosfere esplosive XB4 ha ottenuto i certificati ATEX polvere e 04ATEX9004U.

colore del pulsante

nero

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

materiale dell’anello frontale

metallo

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

con anello frontale

numero di posizioni di commutazione

2

diametro del foro

22.5 mm

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

Harmony_XB4_ATEX_D

Produttore

Selettore nero Ø22 - 2 posizioni 90° -1 NO / 1 NC- ATEX