Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 666 9
Cod. Produttore
KV 666 9
Cod. EAN
7320500305300

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Tipo: Momentaneo a chiave
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Autopulenti senza blocco
  • Installazione: Senza attrezzi
  • Protezione: Alta in ambienti estremi
  • Serie: M3SSK2

Documentazione tecnica

Selettore a chiavi a 3 poli progettato per applicazioni elettriche, garantisce un controllo sicuro e affidabile dei circuiti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e performance costanti. Ideale per la gestione e l’isolamento di impianti elettrici, offre facilità d’uso e installazione. La configurazione a tre poli permette una commutazione efficace, rendendolo adatto a diverse esigenze di sicurezza e controllo nel settore elettrico. Descrizione del produttore: The M3SSK2-104 Selector Switch is: 3-position - Momentary - Key - Black/Key - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M3SSK2

Produttore

ABB

Selettore a chiavi 3 posizioni momentaneo plastica nera per controllo circuiti elettrici