Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 612 3
Cod. Produttore
KV 612 3
Cod. EAN
7320500304532

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 2
  • Tipo: Selettore a chiavi
  • Funzione: Maintained
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Auto-pulenti
  • Installazione: Senza attrezzi
  • Serie: M2SSK2

Documentazione tecnica

Selettore a chiavi bipolare progettato per applicazioni elettriche, garantisce un controllo sicuro e affidabile dei circuiti. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di utilizzo. Ideale per impianti che richiedono un comando manuale preciso e sicuro, offre una soluzione funzionale per la gestione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: The M2SSK2-104 Selector Switch is: 2-position - Maintained - Key - Black/Key - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

diametro del foro

22 mm

numero di posizioni di commutazione

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

M2SSK2

Produttore

ABB

Selettore a chiavi 2 posizioni mantenuto plastica nera per controllo elettrico affidabile